大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44767344
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び径
M6
長さ(mm)
35
材質
SUS303
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
寸法S(mm)
6
寸法C(mm)
1
寸法ds(mm)
M4/P0.7