ENJOY フレアスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44767837 品番EAS754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ひざ下丈のNEWレングスが叶える、女性らしさが際立つ上品なフレアスカートミニマルデザイン×ミディ丈スカートで作り出すモードなNEWスタイルは、フラットシューズでも似合う絶妙なバランスが魅力。
ウールや再生ポリエステルを使いながら、天然の鉱石が持つチカラを活用しエアコンに頼りすぎず快適に過ごせる機能をプラスした、エコな素材を使用しています。

チャコールストライプ サイズ(号)21 混率(%)ポリエステル70/(再生ポリエステル30)/ウール30 ウエスト(cm)88 機能保温/消臭/ストレッチ/ストレッチ裏地/すべり止めテープ/両脇ウエストゴム/裏地吹き出し防止 ヒップ(cm)119 丈(cm)63 生地オーラ ヘリンボーン 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする