大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全323種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44767931
品番
M1.5×16
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.5
長さ(mm)
16
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法d(mm)
1.5
寸法a(mm)
約0.2
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.3