ENJOY スタンドギャザー八分袖ブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44767977 品番 EWB755
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

着た瞬間、感動!卵殻膜から生まれたしっとりとした肌触りが心地よいサステイナブル素材でつくる上品フェミニンなスタンドギャザーブラウス。
体型をカバーしながら楽な着心地を叶える衿元や袖口のギャザーとゆったりとしたシルエット。
フェミニンな印象のスタンドカラーブラウス。

ネイビー サイズ(号)13 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)51 機能湿度コントロール/防汚/制電/消臭テープ 生地エッグベールブロード 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする