大阪魂
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(5個)
呼び径
M2.5
M1
M1.2
M1.5
M1.6
M10
M12
M13
M16
M2
M2.5
M20
M25
M3
M30
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
16
16
10
12
14
15
18
20
22
25
30
5
8
100
110
120
130
140
150
160
180
200
24
26
28
32
35
36
4
40
45
50
55
6
60
65
70
75
80
90
全323種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44768227
品番
M2.5×16
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.5
長さ(mm)
16
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法d(mm)
2.5
寸法a(mm)
約0.3
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.4