ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44768564 品番EAV758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

体型を選ばず美しく着用できる、誠実でクラシカルな印象のベスト最新最強のテクノロジーを駆使した日本初の新素材!ハイストレッチで着心地も抜群!くたびれにくく、擦り切れにも強いから長く愛用できる環境にもやさしいシリーズ。

ネイビーチェック 胸囲(cm)97 混率(%)ウール40/ポリエステル40/ナイロン20 肩幅(cm)34 着丈(cm)52 機能耐摩擦/ストレッチ/ストレッチ裏地/オールフィット3Dパターン/大容量ポケット/プラスM/スカーフループ/Wネームループ 生地グラフェンテック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする