ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44769420 品番ESV774
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

涼風をまとうかのように心地よくエアリーな着心地。
着る人の魅力を引き出すシンプルで無駄のないデザイン。
軽やかで洗練された「プレミアツイル」シリーズ。
シンプルを極めた新感覚のベストスタイル。
驚くほど軽やかな着心地で、リラックス感のあるナチュラルな表情に。

ネイビー 胸囲(cm)89 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)32 着丈(cm)50 機能2WAYストレッチ/吸汗/速乾/ストレッチ裏地/マルチポケット/背裏無し/調節ベルト/スカーフループ/ネームループ/ゆとりあるアームホール/後ろベンツ/背抜き裏仕様 生地プレミア ツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする