大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・B種・h7(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全222種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44773285
品番
M2.5×8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.5
長さ(mm)
8
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
2.5
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.4