ENJOY 2WAYシャツベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44773970 品番ESV814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

安心の「制菌・抗ウイルス加工」。
常識をこえた軽さで、今まで以上に自由な着こなしを。
これからの時代に働く女性達を応援するシリーズ「TRABESTCARE」。
2WAYベストでバリエーション豊かなスタイリング。
シャツベストのボタンを前にしてスカートを合わせ、フェミニンスタイル、ボタンを後ろにしてパンツを合わせれば、医療用スクラブのようにスタイリッシュに着こなせます。
素材は糸をムラがあるように染めることで、奥行きのある色合いを表現。
ウールのようなフェイス感と適度なハリ感、軽くてドライタッチなトロピカル組織のポリエステル素材。
ウォッシャブル、ストレッチ、吸汗速乾、防シワを兼ね備え、制菌・抗ウイルス加工「DEOFACTORAntivirus」を施し、様々な場面で快適に過ごせる機能素材です。

ネイビー 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)33 着丈(cm)62 機能吸汗/速乾/抗ウイルス/制菌/防臭/2wayストレッチ/防シワ/大容量ポケット(着用時は右側) /ペンポケット(腰) /スカーフループ/裏なし/ストラップストッパー/前後2WAY着用可能 生地トラベスト ケア
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする