※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
冷凍資材保管庫 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44775588
品番
EMA-114
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂
寸法(mm)
【バスケット】416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個
質量(kg)
48
容量(L)
114
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸(mm)
519×600×1040
内寸(mm)
416×338×846
棚板数(枚)
3段
アズワン品番
2-5173-01-22
庫内温度(℃)
-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000