サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44775615 品番NCC-1701B
参考基準価格(税別)¥291,000 販売価格(税込) ¥319,000
販売価格(税別)
290,000

研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。

付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約14 容量(L)【缶体】約4 電源AC100V 50/60Hz 500W 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)250×250×426 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 寸法(Φ×mm)【缶体】150×220 設定温度(℃)115/121 タイマー設定(115℃)30〜99分、(121℃)20〜99分 アズワン品番2-8059-02-22 圧力計ブルドン管式、0〜0.4MPa 圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする