アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 照度計
エクスポケット照度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44775737
品番
LM-230
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥44,880
販売価格(税別)
¥
40,800
バスケットに入れる
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
測定範囲(Lux)
0〜200000
精度
±5%rdg+10dgt
質量(g)
約123
電源
単4乾電池×2個(別売)
付属品
ストラップ・保護ケース
寸法(mm)
50.9×24.7×132.9
分解能
1Lx(0〜19999)、10Lx(20000〜200000)
機能
オートパワーオフ、バックライト、データホールド
サンプリング
1回/秒
アズワン品番
2-3365-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000