アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの pH計/導電率計/標準液
アズワンの 本体
pH計 ペンタイプ 校正証明書付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44775773
品番
AS600
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,640
販売価格(税別)
¥
32,400
バスケットに入れる
測定範囲
pH/’-1.00〜+15.00、温度/0〜60℃
分解能
pH/0.01、温度/0.1℃
付属品
pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース
仕様
校正3点(pH4.01・6.86・9.18)
寸法(mm)
29×14×148
質量(g)
43
電源
CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定項目
pH・℃
精度
pH/±0.01、温度/±1.0℃
防塵防水性能
IP57
アズワン品番
1-062-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000