防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード44775789 品番AS710
参考基準価格(税別)¥71,770 販売価格(税込) ¥78,837
販売価格(税別)
71,670

防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。

付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本) 寸法(mm)本体/65×120×31 測定範囲導電率/0.00〜19.99μS/cm・20.0〜199.9μS/cm・200〜 1999μS/cm・2.00〜19.99mS/cm・20.0〜199.9mS/cm、TDS/0〜100g/L、塩分/0〜100ppt、抵抗率/0〜100MΩ・cm、温度/0〜50℃ 質量(g)180 電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度±1.0%FS±1digit アズワン品番1-2814-01-20 防水性IP57 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする