付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点
材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)
測定範囲温度/0〜50℃、塩分/0〜25.0ppt、TDS/0〜35.0g/L、 導電率/0〜50.0・50〜500μS/cm・0.50〜5.00・5.0〜50.0mS/cm
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個
測定範囲(mg/L)0〜35000
測定項目導電率・温度・塩分・TDS
本体寸法(mm)29×14×148
精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%
分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm〜0.1mS/cm(導電率)
温度測定範囲(℃)0〜50
精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)
分解能(℃)1
温度精度±0.5℃
測定範囲(μS/cm)0〜50.0、50〜500
温度補償(℃)0〜50(自動)
校正1点校正(1413μS/cm)
測定範囲(mS/cm)0.50〜5.00、5.0〜50.0
使用液1413μS/cm
防塵防水性能IP57
オートパワーオフオートオフ機能付き
測定範囲(ppt)0〜25.0
主な機能オートオフ機能付き
アズワン品番2-902-01-20
先端径(Φmm)【電極】10
温度補正(℃)0〜50(自動)
校正ポイント1413μS/cm
校正証明書一般校正