放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44775816 品番ISK8700U
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥30,470
販売価格(税別)
27,700

測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。 すばやく表面温度を測定できます。 測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。

放射率0.95固定 付属品キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー 寸法(mm)41.5×160×65 質量(g)約140 電源9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属) 測定範囲(℃)-20〜+315 測定精度-20〜+100℃/±2℃、+101〜+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時) 分解能(℃)1 応答時間0.5秒 距離係数D:S=8:1 検出素子サーモパイル アズワン品番1-6078-01-20 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

放射温度計(レーザーマーカー付き) ISK8700U (1-6078-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする