アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 騒音計・地震計・振動計
アズワンの 騒音計
デジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44775877
品番
SL8850
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,958
販売価格(税別)
¥
31,780
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
周波数範囲(Hz)
31.5〜8k
寸法(mm)
63.8×40×251
質量(g)
250
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
精度
±1.5dB(at94dB)
分解能
0.1dB
機能
表示1.5回/秒・MAX表示・データホールド・AC/DCアウトプット
測定レベル範囲(dB)
Low/35〜100、Hi/65〜130
アズワン品番
1-1948-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000