アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 騒音計・地震計・振動計
アズワンの 騒音計
デジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44775886
品番
SL815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
周波数範囲(Hz)
31.5〜8k
寸法(mm)
55.0×32×210
質量(g)
230
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
精度
±1.4dB
分解能
0.1dB
機能
表示2回/秒(バー表示20回/秒)、MAX.MIN表示
測定レベル範囲(dB)
Low/30〜80、Med/50〜100、Hi/80〜130、Auto/30〜130
アズワン品番
1-1948-02-20
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000