※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
容量(mL)
20
5
10
20
25
50
100
200
250
300
500
1000
2000
1目盛(mL)
0.2
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44776534
品番
高精度 20mL
参考基準価格(税別)
¥11,540
販売価格(税込)
¥12,584
販売価格(税別)
¥
11,440
バスケットに入れる
容量(mL)
20
材質
硼珪酸ガラス-1
1目盛(mL)
0.2
仕様
高精度
高さ(mm)
200
許容誤差(mL)
±0.15
アズワン品番
1-8562-03-20
胴外径(Φmm)
16
校正証明書
一般校正
注意
※本商品は一般校正です
※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
em>※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000