※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44776647 品番 10mL
参考基準価格(税別)¥12,420 販売価格(税込) ¥13,552
販売価格(税別)
12,320

JIS規格以上の精度です。

容量(mL)10 材質硼珪酸ガラス-1 全高(mm)90 ボール径(Φmm)【外径】29 アズワン品番1-8565-02-20 体積許容誤差(mL)±0.02 ガラス栓(TS)9 校正証明書JCSS校正
注意
※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※校正ポイント:満量1ポイントです。※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする