※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44776717
品番
500mL
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,862
販売価格(税別)
¥
14,420
バスケットに入れる
JIS規格以上の精度です。
容量(mL)
500
材質
硼珪酸ガラス-1
色
白
全高(mm)
280
ボール径(Φmm)
【外径】102
アズワン品番
1-8565-09-20
体積許容誤差(mL)
±0.15
ガラス栓(TS)
19
校正証明書
JCSS校正
注意
※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※校正ポイント:満量1ポイントです。※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000