ENJOY オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44776754 品番 ESA836
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

薄手で涼しく透けにくい「ライトブラウス」。
ブラウス1枚で、きちんと見える。
夏が似合う涼しげなストライプで、健康的な女性らしさを表現。
汚れが落ちやすい防汚加工&汗のニオイを防ぐ抗菌・防臭加工で、清潔感アップ!ブラウス感覚で着られて1枚できまる。
とにかく涼しい「ライトブラウス」でクールビズ!首と少しすき間のある低めの衿「スキッパーシャツカラー」なので着心地も爽やか。
リボンは気分や好みに合わせて着脱できる2WAYタイプ。
素材には、夏の日差しによる温度上昇を防ぐ遮熱性、UVカット性(紫外線遮蔽率90%以上)、防透性に優れた糸を使用。
ラチネ組織とメッシュ組織を組み合わせることで、ハリ感と涼しさを両立したストライプ素材。
シャリ感のあるドライタッチな風合いに、抗菌防臭加工と吸水防汚加工を加えた夏の快適素材です。
<リボンのつけ方>ボウを通すためのスカーフループがついているので、誰でもカンタンに同じ形のリボンがつくれます。

サックスストライプ 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル55/複合繊維(ポリエステル)/45 肩幅(cm)37 袖丈(cm)21 着丈(cm)52 機能吸汗/速乾/抗菌/防臭/防汚/UVカット/透けにくい/サステイナブル/ヨコストレッチ/イージーケア/ホームクリーニング/付属アクセ/補強布胸ポケット/補強布腰ポケット/タック入りの袖 生地サラ クリア ストライプ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする