姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の 平行ピン
平行ピンB種(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44778282
品番
M5×55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び径
M5
長さ(mm)
55
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
寸法d(mm)
5
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.8