大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44778684
品番
M1×12
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
呼び径
M1
長さ(mm)
12
材質
SUS303
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
1
寸法c(mm)
約0.2