CT-05SD 4チャンネル温度計 校正証明書付 カスタム 44779018

4チャンネル温度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44779018 品番CT-05SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000

SDカードで簡単データ記録。4チャンネル同時測定・表示が可能です。

寸法(mm)68×45×177 質量(g)約380 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(VSM-932EK・別売) 精度K熱電対(-50.0〜+999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)、その他/±(0.4%+1℃) 分解能K熱電対/0.1℃(-100.0〜999.9℃)・1℃(1000〜1300℃)、Pt100Ω/0.1℃ 温度測定範囲(℃)K熱電対/-100.0〜+1300、Pt100Ω/-199.9〜+850.0 機能温度演算・データホールド・MAX/MIN表示・オートパワーオフ 測定間隔1・2・5・10・30・60・120・300・600・1800・3600秒(設定可) アズワン品番1-2876-01-20 インターフェイスRS232C・SDカード 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44779018 CT-05SD 70617585 CT-05SD(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) 画像準備中 データロガー4チャンネル温度計 カスタム 1セット 76,980 税込84,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする