midi LOGGER GL240シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44779167 品番GL240(JCSS校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

無線LANユニットでワイヤレス計測を簡単に実現、遠隔操作も可能です。
GL100を1台子機として接続することができます。
全チャンネル絶縁マルチファンクション入力で
配線に気を配る必要がありません。
最高10msのサンプリング速度に対応しています。

質量(g)約500 仕様JCSS認定シンボル付校正証明付き 寸法(mm)約188×117×42 測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0〜100% 電源(V)AC100〜240 50/60Hz(ACアダプター付属)またはDC入力(DC8.5 24) 電源AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)またはDC入力(DC8.5 24V) 対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8/8.1 チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch 湿度測定範囲(%)0〜100 メモリー4GB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約188×117×42 表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値 サンプリング周期10ms〜1h(10〜50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) アズワン品番1-6683-31-24 アナログ入力ネジ式端子 校正証明書JCSS校正
注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

[GL840/GL240] クイックスタートガイド
[GL240] スケーリング設定
[GL840/GL240] リングリレー収録機能
[DP-581H/GL840/GL240] サーマルプリンタとデータロガーの無線LAN接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする