midi LOGGER GL840シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード44779176 品番GL840(一般校正証明書+校正済Ptセンサー10本付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥368,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

2次電池等の電圧測定や高精度な温度測定に最適です。
ルータに接続することで、ローカル、インターネットでワイヤレス計測をかんたんに実現。遠隔監視も可能です。
チャネル数を絞る事により、最高10msでのデータ収録が可能です。

質量(g)約1010 付属品校正済Ptセンサー×10本 仕様【アナログ端子装着ユニット数】1ユニット(20ch)または 拡張ユニット(最大200ch) 寸法(mm)約240×158×52.5 電源AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または DC駆動(DC8.5〜24V・別売) 方式スキャン方式・全ch絶縁・平衡入力 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10 接続端子数:1口 パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ) 機能【データ保存】測定データ/内蔵メモリまたはSDメモリーカードにダイレクト収録、その他/設定条件・画面コピーデータは内蔵メモリまたはSDメモリーカードに保存可能 記憶方式内蔵メモリ(GL840-WV/M :SD1 約8GB (内蔵固定化) ※2GL840-SDWV/SDM:SD1スロット約8GB (SDメモリカード付属、スロットから取り出し可能) ※2)、記憶内容:本体の設定条件・測定データ・画面コピー メモリー【内蔵】4GB(外部SDメモリーカード増設可) 電源バッテリーDC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能(バッテリパック オプション) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×158×52.5 AC電源アダプタ(V)100〜240/50〜60Hz 電源(DC-V)8.5〜24 使用環境0〜45℃、5〜85%RH(バッテリ駆動時は0〜40℃/充電時15〜35℃) 消費電力(VA)38以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード サンプリング周期10ms〜1h(10ms〜50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) アラーム出力チャネル数/4ch 外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能 トリガー[トリガ繰り返し]Off・On、[種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始/ストップ:トリガ成立でデータ収録停止、[設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間/ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)・ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0〜+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)・オープンコレクタ・電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V〜+3V) 端子数1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch) アズワン品番2-1423-11-25 インターフェイスイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed) 耐振性自動車部品第一種A種相当 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ISO9000対応書類付商品については宛名は入りません。
※ISO9000対応書類付商品は校正日付が最新ではない可能性がございます。あらかじめご了承頂きますお願い申し上げます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

[GL840/GL240] クイックスタートガイド
[GL840/GL240] リングリレー収録機能
[DP-581H/GL840/GL240] サーマルプリンタとデータロガーの無線LAN接続
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする