ENJOY Noir 八分袖プルオーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44779308 品番NWT012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

首元にキラリと輝くシルバーパーツがアクセントの華やかなプルオーバー。
樹木を由来とするトリアセテートと再生ポリエステルで作り出した、まるでシルクのような光沢感とやわらかな風合いのサスティナブル素材。
新たな時代のおもてなしを象徴する新鮮なシルエットと色味が魅力のシリーズ

グレージュ 胸囲(cm)89 混率(%)ポリエステル75/(再生ポリエステル74)/トリアセテート25 肩幅(cm)44 袖丈(cm)38 機能速乾/ストレッチ/Wネームループ/消臭テープ 生地ソアロン ピケ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする