おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 温度測定範囲(℃)-60〜+155 校正証明書一般校正 注文コード44779368 品番TR-52i 校正証明書付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は温度測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。

付属品リチウム電池(LS14250)×1本、温度センサ(TR-5106)×1本、ストラップ×1本 質量(g)約55(リチウム電池含む) 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19 本体質量(g)45 仕様校正証明書付き 精度平均±0.3℃(-20〜+80℃)、平均±0.5℃(-40〜-20・80〜110℃)、平均±1.0℃(-60〜-40・110〜155℃) チャンネル数温度1ch 温度測定範囲(℃)-60〜+155 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62 測定チャンネル数1ch(外付センサ) 通信方法光通信、赤外線通信 データ容量16000データ 動作環境温度-40〜80℃ 記憶容量16000 警報方式【確認方法】本体液晶画面、本体LED 電池寿命約4年 アズワン品番1-5020-33-20 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性IP64 防まつ形 , 生活防水 *センサを接続した状態の防水性能です 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択) 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35680732
2022-08-15
用途:
冷蔵トラック庫内の温度記録

生鮮食品、医薬品等の温度管理に使用しています、記録表をPCに抜き取るのが
簡単にできます、安価で機能も満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35680741
2022-01-19
用途:
現場作業
建設業・工事業

急遽必要になり、慌てて注文〜とにかく納期が早くて助かった!!

1人が参考にしています
対象商品:
35680732
2021-09-06
用途:
保冷車のおんどとり
株式会社中島運輸 様

小型で取扱いしやすく、社内定番として利用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35680732
2019-10-02
用途:
気象観測
サービス業

温度の変化反応が少し遅い。防水性は今のところ問題ない。

対象商品:
35680741
2018-07-30
用途:
温度の記録
卸売・小売業

especの同タイプのものと互換性があり、
どちらの受信機でも使用可能。

1人が参考にしています
対象商品:
35680732
2018-09-03
用途:
トラックの庫内の温度管理のため
株式会社勝組 様

簡単設定で、電池をセットするだけで使用できて良かったです。

対象商品:
35680741
2017-08-21
用途:
運送業の温度管理
株式会社Top Dogg Express 様 (運輸・通信業)

温度管理に使っていますが、データの取得も簡単ですし、非常に使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする