T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
おんどとり 校正証明書付 TR-71シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44779386
品番
TR-71nw
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
付属品
温度センサー(TR-0106)×2本
仕様
校正証明付き
電源
単3乾電池×2(付属・USB供給)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
78×26×58
本体質量(g)
55
精度
平均±0.3℃(at-20〜80℃)
チャンネル数
温度2ch
温度測定範囲(℃)
-40〜+110
通信方式
USB/LAN(有線)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×78×26
記憶容量
8000×2
アズワン品番
6-9183-34-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000