ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の その他測定用品
ナビス(アズワン)の タイマー・ストップウォッチ・時計
ナビス(アズワン)の ストップウォッチ
ストップウォッチ ラップ記録2点 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44779404
品番
PC894
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ネックストラップ付きです。
寸法(mm)
82×62×23
質量(g)
67
表示
100分の1秒、時間、日付
機能
12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し)
時間
【最大計測】23時間59分59.99秒
電池
ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)
アズワン品番
8-5960-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000