DVR2pro 真空計 校正証明書付 バキューブランド 44779413

DVR2pro 真空計 校正証明書付 バキューブランド 44779413
DVR2pro 真空計 校正証明書付 バキューブランド 44779413
DVR2pro 真空計 校正証明書付 バキューブランド 44779413
DVR2pro 真空計 校正証明書付 バキューブランド 44779413

真空計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード44779413品番DVR2pro
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。

仕様【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム種別DVR2pro寸法(mm)115×115×56質量(g)400種類真空計電源アルカリ電池(9V、006P type)温度(℃)【最高気体】80(短時間)精度±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k)表示方式アナログ・デジタルLCD表示接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)測定周期(秒)1測定範囲(hPa)1~1060最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)表示単位hPa、mbar、Torrアズワン品番1-5118-01-20校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする