ENJOY Noir 長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44779667 品番EWT081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

なめらかな肌ざわりで1枚でも安心。
・鎖骨が見える広めのネックライン。
首を細く見せ、ジャケットの着こなしもエレガントに。
ジャケット・インとしてイージーケア性とファッション性が近年人気のアイテムです。

ブラック 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)58 着丈(cm)61 機能2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング 生地レクチュール スムース
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44779667 EWT081 27413497 EWT-677 ENJOY EWT-677 Satin smooth プルオーバー (七分丈) カーシーカシマ ENJOY EWT-677 Satin smooth プルオーバー (七分丈) カーシーカシマ 1着 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする