カーシーカシマ
カーシーカシマの シャツ・インナー
カーシーカシマの 半袖 シャツ・インナー
カーシーカシマの Tシャツ 半袖
ENJOY Noir 半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44779807
品番
EST082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな肌ざわりで1枚でも安心。
鎖骨が見える広めのネックライン。
首を細く見せ、ジャケットの着こなしもエレガントに。
色
ホワイト
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
60
機能
2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング
生地
レクチュール スムース
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。