ENJOY Noir ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44779859 品番 ESJ457
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

空気と熱の通り道。
エアコンスーツからおもてなしのテーラードジャケット。
消臭効果で50センチの接近戦OK!
背抜きメッシュ裏/袖裏のない、涼しい仕様
動きやすさ抜群のARM360°
スカーフループ搭載(実用新案登録番号第3186092号)
袖口折り返し可能なベンツ仕様(7分袖)
マルチ機能ポケット
着丈56cm(9号)

ブラック 胸囲(cm)91 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)46 着丈(cm)56 機能高通気/軽量/ストレッチ/速乾/消臭/ホームクリーニング/ARM360°/クール裏地/半背裏/袖裏なし/マルチポケット/スカーフループ 生地ドライ ツイン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする