ENJOY Noir ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44781916 品番 ESJ701
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

夏のおもてなしスーツ。
パンツと好相性のロング丈ジャケット。
シルエットに程良いゆとりを入れて今っぽく洗練された印象に。
バランスの良いウエストの絞り加減でスタイルを良く見せてくれます。
細身セミピークでシャープな印象に。
袖丈は長袖できちんとフォーマルな場面でもOK。
袖口は折り返し仕様で長さの調節ができます。
夏に嬉しい半背裏&袖裏無しの涼しい仕様。
トリプルスカーフループ(R)搭載。
Wネームループ付き胸ポケットリップポケット付き

ブラック 胸囲(cm)91 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)58 着丈(cm)62 機能ストレッチ/速乾/消臭/ホームクリーニング/ARM360°/クール裏地/半背裏/袖裏なし/マルチポケット/スカーフループ 生地ドライ ツイン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする