姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の 平行ピン
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全221種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44782787
品番
M2×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
M2
長さ(mm)
4
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISm6
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.4
表面粗さ(S)
3.2