ENJOY Noir ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44783158 品番 NAJ025
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。
着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。
着心地ラクで、ワンランク上の優雅なシルエット。
ワンピースからブラウス、スカート、パンツまで、全てのアイテムと合わせられる優雅なジャケット。
ボレロ風のシルエットで、リュクスな印象に。
フロントはVカットを施して、デザインのアクセントに。
テーブルなどにあたらないフロント隠しボタン、袖下にゆとりを持たせることで、腕を上げやすくするなど、細部にまでこだわりました。
肩幅を選ばないラグランスリーブなので、体型を選ばずエレガントに着こなせます。
品の良い肌見せで、ヌケ感と女性らしさを演出。
裾丈と袖丈を短めに合わせることで、ウエストのポイントを上げて脚長効果も!

ブラックネイビー 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)50 機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/静電気防止/ニットメッシュ裏地/大容量ポケット/スカーフループ/補強仕様胸ポケット/Wネームループ/内ポケット/カードポケット/肩パッドなし/スナップボタン 裄丈(cm)60 生地コンフォート クロス ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする