新コスモス電機
新コスモス電機の 環境測定(自然環境/安全環境)
新コスモス電機の 酸素濃度計
装着型ガス濃度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44783394
品番
XC-2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。
種別
0〜300ppm 300〜2000ppm
測定範囲
0〜300ppm(300〜2000ppm)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
検知原理
定電位電解式
アズワン品番
1-8793-12-20
寸法(mm)
65×22×64
質量(g)
約75
機能
電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等
警報方式
ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動
検知対象ガス
一酸化炭素
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
装着型ガス濃度計 XO-2200(1-8793-11)
参考になった