※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-823HC 小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付 日本フリーザー 44783543 GX-823HC 小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付 日本フリーザー 44783543

小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44783543 品番GX-823HC
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。

材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂 質量(kg)約33 容量(L)約69 電源AC100V 50/60Hz 15A 外寸(mm)550×620×630 消費電力(W)(50/60Hz)80/80 冷媒R-600a(HCノンフロン) アズワン品番2-1122-02-22 冷却能力(℃)-28〜-14(周囲温度30℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする