芯温計 クイックチェック 校正証明書付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44783699 品番SN-820
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。

材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304) 質量(g)50 電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50〜+350 本体寸法(mm)43×20×90 精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm 温度測定範囲(℃)-50〜+350 分解能(℃)-9.9〜+199.9/0.1、その他/1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90 サンプリング1回/0.7秒 アズワン品番1-5005-01-20 防水性保護等級IP65 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする