ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44785906 品番 EAJ860
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

仕立て映えするニットだからほったらかしでも大丈夫!CANできる+DOする=なんでもできる!感動ニット。
Point1ほったらかしOK!Point2抜群の仕立て映え。
Point3水や汚れに強い。
Point4サトウキビ由来のストレッチ糸。
素材には上品な光沢感が魅力の仕立て映えする織物ライクなニット素材を使用。
通常より細い糸を使用し、高密度に編み上げることで、織物のような見え方を実現したニット素材。
また、上品な光沢感も魅力。
優れた防シワ性と形態安定性に加え、撥水・防汚加工で、快適性も追求しました。
さらに、サトウキビ由来の原料を使用したストレッチ糸「SOLOTEXECO-Hybrid」を使用することで、植物由来とリサイクルの点から環境にも配慮しています。

ネイビーストライプ 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)59 機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/内ポケット/カードポケット/袖口折返し 生地フリー モーション ニット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする