ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 六角ボルト
六角ボルト(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44785964
品番
M12×65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
65
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
8
頭部形状
六角
寸法R
0.3r
ねじ山種類
メートル並目