※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 六角ボルト
六角ボルト(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44786007
品番
M10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.5
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目