大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトGE(FRP)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
200
材質
FRP
注文コード
44786917
品番
M12×200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・材質
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
FRP
長さ(mm)
200
ねじピッチ(mm)
1.75
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目