M16×200 六角ボルトGE(FRP) 大阪魂 44787172

六角ボルトGE(FRP)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM16 長さ(mm)200 材質FRP 注文コード44787172 品番M16×200
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はねじの呼び・長さ・材質など147種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM16 材質FRP 長さ(mm)200 ねじピッチ(mm)2 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする