大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトGE(FRP)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全137種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44788441
品番
M30×130
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M30
材質
FRP
長さ(mm)
130
ねじピッチ(mm)
3.5
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目