※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ヴィンクス22 Aキャップ ダブルセット TOSO 44789107 - ヴィンクス22 Aキャップ ダブルセット TOSO 44789107

ヴィンクス22 Aキャップ ダブルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 44789107 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。
建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。

長さ(m)1.2 オーク&ラテホワイト セット内容ポール1.2m、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、Nダブルブラケット2個、ネクスティレール1.1m、ネクスティキャップストップ2個、ネクスティランナー9個、ネクスティサイドマグネットランナー1個、シングルブラケット2個、取り付けネジ 材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネクスティレール、ネクスティ部品は、ヴィンクス22の部品カラーがブラックの場合はブラック、ラテホワイトの場合はプレーンホワイトになります。
※取り付けネジは、装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする