CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の 網戸・フィルターブラシ
万能ブラシN・EX用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44790614
品番
FU749-000U-SP
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
エアコンのルーバーなど、天井のなど、天井付近のホコリを楽に落とします。
アルミハンドル1.55m(CL606-000NーMB)に取り付けできます。
用途
エアコン・天井のホコリ落としに
材質
ワイヤー:亜鉛メッキ、毛:PET、グリップ:PE・PP
質量(g)
114
幅W×全長(mm)
250×310
繰り返し・詰め替え
対応