Satto(サット) タイルブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44790928 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

三角ヘッドでコーナーなどスミズミまで洗える。
使いやすさUP!角度調整付
別売:SATTO アルミハンドルを使うとかがまずお掃除できて便利です。

長さ(mm)210 幅(mm)90 質量(g)202 シリーズSatto(サット) 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×210 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ヘッド)ポリプロピレン 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする